東洋型ホース金具 ET102

東洋型ホース金具 ET102 - 築地製作所東洋型ホース金具 ET102 - 築地製作所東洋型ホース金具 ET102 - 築地製作所東洋型ホース金具 ET102 - 築地製作所
用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※改善のため予告なしに品質・性能・寸法等を変更することがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法A
寸法HEX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47923875TYO1210014103/435
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
47923884TYO199522.5143/435
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
47923900TYO251132920.51"46
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
47923909TYO32132.535291.1/456
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
47923918TYO3813841341.1/262
オープン
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
47923927TYO501585346.52”76.5
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする