LITEC (ライテック)
マルチベンチ
おうちジムの決定版。トレーニングベンチ・腹筋ベンチ。コンパクトに収納。組立手順説明書付き。
材質
スチール・PVC・ウレタン・PU・木
質量(kg)
約10
色
ブラック
耐荷重(kg)
約100
寸法(cm)
約30×142×86(組立サイズ)
内容量
1台
注意
※予告無く製品仕様・色等を変更する場合がありますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47926727
MN176
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,380
/
税込
¥
2,618
北海道地方
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません