LITEC (ライテック)
バランスクッション
自宅でいつでも体幹トレーニング。空気は注入済みです(空気圧を調整する場合は市販のボール用ポンプをお求め下さい)。
材質
PVC
質量(kg)
約1
色
オレンジ
耐荷重(kg)
約100
寸法(cm)
約Φ33×厚さ6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47926745
MN178
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください