LITEC (ライテック)
バランスパッド
自宅でカンタンストレッチ。足のコアを鍛える。空気は注入済みです(空気圧を調整する場合は市販のボール用ポンプをお求め下さい)。
材質
PVC
質量(kg)
約0.7
色
オレンジ
耐荷重(kg)
約100
寸法(cm)
約Φ17×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47926736
MN177
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください