刈り高さ1~35mm対応&パワフルな交流式のシンプルタイプ。、初めてのバリカンにおすすめ。
用途■すくった髪を逃がさず、狙った長さにカットできます。カットした髪がコーム内に詰まりにくい設計です。 ■刈り高さ1~35mm対応で、手元のダイヤルを回すだけで1mmずつ調節が可能。少しずつ短くカットできるのでセルフカット初心者の方でも安心。握りやすさを考慮したボディ形状で、強く握りこむ事なく使えます。 ■耳まわり等の生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。、ボリュームダウンもカンタンにできます。 ■刃を取り外して水洗い可能。清潔に使えます。※本体は水洗いできません ■お掃除レバーを立てることで、掃除が難しい固定刃と可動刃の間も簡単にお手入れできます。注油のお手入れも簡単。 ■付属の掃除用ブラシで、面倒な毛クズのお掃除が簡単にできます。(掃除用ブラシは付属品です。) ■可動刃の先が45°に設計された鋭角刃を採用。髪が引っ掛かりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。※イメージ図 ■コンセントに繋いで使用。充電の必要なし。 ■電源はAC100-240Vで、海外でも使えます。※変換プラグ別売り ■抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 ■丸刈りからショートスタイルまで使用可能です。仕様【水洗い】刃のみ水洗いOK付属品ショートコーム / スキ刈りコーム / 電源アダプター / 掃除用ブラシ / TESCOMオイル色ライトグレー質量(g)135(本体のみ)電源AC100-240V 50/60Hz(交流式)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×43×185(本体のみ)保証期間1年使用地区【海外使用】○内容量1個