曜日別特売

室内用ホスクリーンSPC型ポールのみ

室内用ホスクリーンSPC型ポールのみ - GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンSPC型ポールのみ - GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンSPC型ポールのみ - GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンSPC型ポールのみ - GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンSPC型ポールのみ - GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンSPC型ポールのみ - GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンSPC型ポールのみ - GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンSPC型ポールのみ - GIKEN(川口技研)

室内用吊るすタイプの物干しです。
インテリアの美観を損なわない、落ち着きのあるブラック色です。
機能はそのままに、使う人使うシーンに合わせて、ポールの長さの調節やポールの着脱ができます。将来、子供が大きくなり洗濯物が増えた時や部屋の用途が変わった時など、ポールを取付たり、外せたりするのは暮らしやすさに繋がります。
ポールのみの商品です。

材質ポール:ステンレス、ポール先端:亜鉛ダイカスト、リング:ナイロンブラック内容ポール1仕上ポール先端:メッキ仕上げ内容量1本
注意
※室内用ホスクリーンスポット型及びQLH型専用です。屋外や浴室に取付けてのご使用はできません。
※塗装仕上げのため金属などの硬質な物との接触は、塗装がはがれる原因となるためご注意ください。
※施工を伴わず下地の強度の影響を受けないため、製品単体の強度として耐荷重表記としています。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47925589SPC-BKポールのみ標準:455~635
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
47925598SPCL-BKポールのみロング:655~835
4,650
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
47925607SPCS-BKポールのみショート:315~405
3,750
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
47925616SPCLL-BKポールのみLL:1015~1195
10,500
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
47925625SPCSS-BKポールのみSS:215
2,850
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする