セキセイ
クリップファイル 伝票サイズ
仕様
伝票サイズ
寸法(mm)
縦245×横114×幅10
色
ブラック
材質(糸)
ナイロン
材質(表紙)
再生発泡PP 2.0mm厚
材質(とじ具)
鉄
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47947036
FB-3614-60
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください