アレンジフリー 洗面台下スペースラック(伸縮タイプ)

アレンジフリー 洗面台下スペースラック(伸縮タイプ) - パール金属アレンジフリー 洗面台下スペースラック(伸縮タイプ) - パール金属アレンジフリー 洗面台下スペースラック(伸縮タイプ) - パール金属

洗面台下をムダなく活用、スッキリ収納。棚板にスリットがないので小さいものも安心して置けます。排水管を避けてセットできます。

材質サイドフレーム・中間リング・フック(大小):ポリスチレン、棚板:ポリプロピレン、すべり止め:シリコーンゴム、伸縮パイプ:鉄(ABS樹脂コーティング)質量(g)740耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360~530×300×295内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47926368HB-6049
2,300
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする