パール金属
タオル掛付伸縮式室内物干しスタンドX型
用途や使用環境に応じて様々な形態の物干しが選択できます。サビにくいステンレス巻仕様です。使用しない時は折りたたんで収納できます。
材質
パイプ・タオル掛用パイプ:スチール(ステンレス巻)、ジョイント部:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン、ネジ:スチール、全体耐荷重約15kg【伸縮竿長・短約10kg(1本当り約5kg)、伸縮パイプ左右約3kg(1本当り約0.75kg),タオル掛用パイプ約2kg(1本当り約0.5kg)】
質量(g)
3200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
930~1375×710×1420
総耐荷重(kg)
約15<伸縮竿長・短約10(1本当り約5)、伸縮パイプ左右約3(1本当り約0.75),タオル掛用パイプ約2(1本当り約0.5)>
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47926438
N-7562
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください