パール金属
ウォッシュスタイル BIGトートバッグ
アウトドアでも使える。布団も入る100Lの大容量バッグ。裏面は水に強いコーティング加工生地。肩掛け、手提げとして使用可能。中身が見えずコインランドリー等でも安心に使えます。
材質
表地・ベルト:ポリエステル、内側:PVC
質量(g)
1013
容量(L)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×290×540(持ち手含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47926675
HB-6338
¥2,700
¥
1,798
¥1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください