ランドリーバスケット34

ランドリーバスケット34 - パール金属ランドリーバスケット34 - パール金属ランドリーバスケット34 - パール金属ランドリーバスケット34 - パール金属ランドリーバスケット34 - パール金属ランドリーバスケット34 - パール金属ランドリーバスケット34 - パール金属ランドリーバスケット34 - パール金属

両面取っ手付きで、キャスターも付いているので、移動も楽々。ダストボックスや新聞紙入れ、こどものおもちゃやぬいぐるみ入れなどマルチ収納としても使用できます。狭い場所にも置ける。

材質本体:ポリエステル(PEコーティング)、底板:MDF、キャスター:ポリプロピレン、支柱:グラスファイバー・ポリプロピレン質量(g)730容量(L)34耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×400×590内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47926578N-7891
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
47926587N-7892
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
47926596N-7893
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする