パール金属
ウォッシュスタイル ランドリーバッグショルダー付
持ち運びしやすい大容量ランドリーバック。裏面は水に強いコーティング加工生地。吊り下げ用ループ・側面ポケット付。肩掛け使用できます。中身が見えずコインランドリー等でも安心に使えます。
材質
バッグ/表地・ベルト:ポリエステル、内側:PVC、内ポケット/表地:PVC、内側:ポリエステル
質量(g)
514
容量(L)
51
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×330×600(持ち手含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47926657
HB-6329
¥
2,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください