パール金属
AGIO セパレートランドリーボックス
洗濯物の分別ができるので、洗い分けに便利です。フタを持ち上げることで、中身を入れたまま持ち運びが可能です。 使用しない時は、折りたたんで収納できます。
材質
張り材/表:ポリエステル、裏:ポリエステル、芯材:厚紙、ワイヤー:グラスファイバー
質量(g)
990
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×300×300
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47926508
N-7520
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
47926517
N-7521
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
47926526
N-7522
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください