パール金属
ウォッシュスタイル 自立式ランドリーバッグ
持ち運びしやすい軽いランドリーバッグ。自立するので洗濯かごとして使えます。使わない時は折りたたんで場所をとりません。中身が見えずコインランドリー等でも安心に使えます。
材質
表地・裏地:ポリエステル、内側:PVC、中芯:ウレタン
質量(g)
305
容量(L)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×220×520(マチ:280×220)
マチ(mm)
280×220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47926648
HB-6326
¥
2,400
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください