ウォッシュスタイル スリムワイヤーバスケット

ウォッシュスタイル スリムワイヤーバスケット - パール金属ウォッシュスタイル スリムワイヤーバスケット - パール金属ウォッシュスタイル スリムワイヤーバスケット - パール金属

隙間を有効活用できるスリムバスケット。裏面は水に強いコーティング加工生地。折りたたんでコンパクトに収納。フレームから外して持ち運びできる。

材質表地:ポリエステル、内側:PVC、フレーム:鉄(粉体塗装)質量(g)908容量(L)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:500×200×590、バッグ:410×180×540内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47926684HB-6341
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする