カーボンベスト単体 (RD9390PJ バッテリーセット 2023-2)

カーボンベスト単体 (RD9390PJ バッテリーセット 2023-2) - サンエス

用途は色々!毎日使える汎用電熱ベスト。左胸のシリコンコントローラーでON/OFFも温度調節もOK。電源ONで5分間の急速発熱。5分後自動で中温に切り替わるプレヒート機能搭載で低温やけどのリスク軽減。

付属品RD9390PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット (2023年)ブラック混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※低温やけどにご注意ください。使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47952320EH32190N-BS010M1044261
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47952347EH32190N-BS0103L1164564
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47952356EH32190N-BS0104L1204665
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47952329EH32190N-BS010L1084362
オープン
取扱い終了
返品不可
47952338EH32190N-BS010LL1124463
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47952320EH32190N-BS01000388590EH32190N-BS014EH32190N-BS010 カーボンベスト EH32190N (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) サンエス 00388590カーボンベスト EH32190N (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024)サンエス1セット
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47952347EH32190N-BS01000388617EH32190N-BS014EH32190N-BS010 カーボンベスト EH32190N (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) サンエス 00388617カーボンベスト EH32190N (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024)サンエス1セット
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47952356EH32190N-BS01000388626EH32190N-BS014EH32190N-BS010 カーボンベスト EH32190N (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) サンエス 00388626カーボンベスト EH32190N (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024)サンエス1セット
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする