レイメイ藤井
ハンディ顕微鏡 ZOOM
(1件のレビュー)
仕様
LEDライト付、UVライト付
付属品
ハンドストラップ
材質
ABS、アクリル
使用電池
(別売)単3形乾電池×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×92×30
連続点灯時間(時間)
約9
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47951690
RXT1143M
グリーン
¥2,500
¥
2,198
¥2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月16日
47951699
RXT1143D
オレンジ
¥2,500
¥
2,198
¥2,418
(税込)
当日出荷
47951708
RXT1143B
ブラック
¥2,500
¥
2,198
¥2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください