60系プリウス専用エアコンドリンクホルダー

60系プリウス専用エアコンドリンクホルダー - 槌屋ヤック60系プリウス専用エアコンドリンクホルダー - 槌屋ヤック60系プリウス専用エアコンドリンクホルダー - 槌屋ヤック60系プリウス専用エアコンドリンクホルダー - 槌屋ヤック

専用設計でピッタリフィット

用途
エアコンの送風により、ドリンクを保温(温風時)・保冷(冷風時)する効果があります。
専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィットします。
ツメを引っ掛けながら、両面テープで貼るだけの簡単装着です。
エアコンフィンの可動を妨げません。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付きです。
細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納できます。
本製品の飲料容器収納部は最大Φ74mmです。
対応総重量は650g(600mlまで)です。
内容量1個
注意
※エアコン送風口周りに追加オプションが装着されている車両には取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47955470SYP16
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【60系プリウス専用!】エアコンドリンクホルダー 運転席用の紹介!60系プリウス乗りの方必見!手の届く位置にドリンクホルダーを設置!各部に干渉しない絶妙な位置に取り付け可能!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする