Qlight
S125U-12 シリーズ
保護等級 : IP44
材質
AS/ABS
寸法(mm)
125
電圧(V)
DC12
機能
ブザー:無
点灯方式
回転灯、グローブ水平
配線方式
R/BK2本線(電源制御)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47962576
S125U-12-R
赤
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47962585
S125U-12-A
黄
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47962594
S125U-12-G
緑
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47962610
S125U-12-B
青
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください