Qlight
S100U-24 シリーズ
保護等級 : IP44
電圧(V)
DC24
点灯方式
回転灯、グローブ水平
配線方式
R/BK2本線(電源制御)
材質
AS/ABS
寸法(mm)
100
機能
ブザー:無
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47961334
S100U-24-R
赤
100
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47961350
S100U-24-A
黄
100
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47961359
S100U-24-G
緑
100
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47961368
S100U-24-B
青
100
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください