Qlight
S125U-220 シリーズ
保護等級 : IP44
材質
AS/ABS
寸法(mm)
125
電圧(V)
AC220
機能
ブザー:無
点灯方式
回転灯、グローブ水平
配線方式
W/BK2本線(電源制御)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47962698
S125U-220-R
赤
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47962707
S125U-220-A
黄
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47962716
S125U-220-G
緑
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47962725
S125U-220-B
青
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください