曜日別特売

S80R-BZ-110 シリーズ

S80R-BZ-110 シリーズ - Qlight

ノイズと回転の磨耗音が少ない特殊動力伝達システム採用
ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m
回転数:120~140RPM
材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS
使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44
技術認証:CE

材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47958017S80R-BZ-110-R
オープン
5,398
5,938(税込)
31日以内出荷
返品不可
47958026S80R-BZ-110-A
オープン
5,398
5,938(税込)
31日以内出荷
返品不可
47958035S80R-BZ-110-G
オープン
5,398
5,938(税込)
31日以内出荷
返品不可
47958044S80R-BZ-110-B
オープン
5,398
5,938(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする