S80LRK-12 シリーズ

S80LRK-12 シリーズ - Qlight

ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用
製品の下段に丸形取付台が付いて取り付けが便利
ブザー内蔵不可
回転数:120~140RPM
材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS
使用周囲温度:-20℃~+50℃
保護等級:IP44
RoHS対応

電圧(V)DC12点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)材質AS/ABS寸法(mm)80機能ブザー:無RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47959374S80LRK-12-R80
オープン
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
47959390S80LRK-12-A80
オープン
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
47959399S80LRK-12-G80
オープン
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
47959408S80LRK-12-B80
オープン
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする