S80AR-220 シリーズ

S80AR-220 シリーズ - Qlight

別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル
側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易
ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m
回転数:120~140RPM
材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS
使用周囲温度:-20℃~+50℃
保護等級:IP44

材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47959819S80AR-220-R
オープン
7,598
8,358(税込)
31日以内出荷
返品不可
47959828S80AR-220-A
オープン
7,598
8,358(税込)
31日以内出荷
返品不可
47959837S80AR-220-G
オープン
7,598
8,358(税込)
31日以内出荷
返品不可
47959846S80AR-220-B
オープン
7,598
8,358(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする