S100R-12 シリーズ

S100R-12 シリーズ - Qlight

外径100mmの汎用電球反射鏡回転警告灯
ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システムの採用
ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m
回転数:120~140RPM
材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS
使用周囲温度:-20℃~+50℃
保護等級:IP44
技術認証:CE

電圧(V)DC12点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)材質AS/ABS寸法(mm)100機能ブザー:無内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47960975S100R-12-R100
オープン
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
47960984S100R-12-A100
オープン
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
47961000S100R-12-G100
オープン
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
47961009S100R-12-B100
オープン
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする