Qlight
S60R-220 シリーズ
外径60mmの小型警告灯/表示灯
材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS
使用周囲温度:-20℃~+50℃
保護等級:IP44
回転数:120~140RPM
材質
AS/ABS
寸法(mm)
60
電圧(V)
AC220
機能
ブザー:無
点灯方式
回転灯
配線方式
W/BK2本線(電源制御)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47957536
S60R-220-R
赤
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47957545
S60R-220-A
黄
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47957554
S60R-220-G
緑
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47957570
S60R-220-B
青
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください