曜日別特売

S100LR-BZ-220 シリーズ

S100LR-BZ-220 シリーズ - Qlight

外径100mmの汎用LED反射鏡回転警告灯
LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる
特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる
ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m
回転数:120~140RPM
材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS
使用周囲温度:-20℃~+50℃
保護等級:IP44
RoHS対応

材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47962217S100LR-BZ-220-R
オープン
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
47962226S100LR-BZ-220-A
オープン
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
47962235S100LR-BZ-220-G
オープン
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
47962244S100LR-BZ-220-B
オープン
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする