S150U-FT-BZ-220 シリーズ

S150U-FT-BZ-220 シリーズ - Qlight

ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用
S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利
ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m
回転数:120~140RPM
材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS
使用周囲温度:-20℃~+50℃
保護等級:IP44
高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合

材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47963818S150U-FT-BZ-220-R
オープン
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
47963827S150U-FT-BZ-220-A
オープン
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
47963836S150U-FT-BZ-220-G
オープン
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
47963845S150U-FT-BZ-220-B
オープン
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする