曜日別特売

S150ULR-BZ-12 シリーズ

S150ULR-BZ-12 シリーズ - Qlight

ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用
S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利
ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m
回転数:120~140RPM
材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS
使用周囲温度:-20℃~+50℃
保護等級:IP44特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる

材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47964335S150ULR-BZ-12-R
オープン
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
47964344S150ULR-BZ-12-A
オープン
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
47964360S150ULR-BZ-12-G
オープン
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
47964369S150ULR-BZ-12-B
オープン
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする