弓ノコ 刃渡り53cm Comfort 530 8747-20

弓ノコ 刃渡り53cm Comfort 530 8747-20 - GARDENA(ガルデナ)

軽くて頑丈なGARDENAコンフォートボウソー。安全で握りやすいハンドル。軽くて丈夫。ねじで簡単に調整できる刃のテンション。

用途枝の伐採、園芸、ガーデニングなどに。弓/刃/最適/作業/弓鋸/GARDENA/弓ノコ/保護カバー付き/防錆性/スチール製/ねじれ防止/パルス硬化/丸太/前面/天然/剛性/工具/枝/歯/木材/ハンドル/グリップ/形状/ネジ/輸送/保管/張力材質プラスチック、鉄全長(mm)675質量(g)770保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.5×24×2.5刃渡り(mm)530刃渡り(cm)53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47956477901186901
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする