曜日別特売

ファミラ 充電式コードレスハイパワークリーナー 6点セット+予備バッテリー

ファミラ 充電式コードレスハイパワークリーナー 6点セット+予備バッテリー - ファミリー・ライフファミラ 充電式コードレスハイパワークリーナー 6点セット+予備バッテリー - ファミリー・ライフファミラ 充電式コードレスハイパワークリーナー 6点セット+予備バッテリー - ファミリー・ライフファミラ 充電式コードレスハイパワークリーナー 6点セット+予備バッテリー - ファミリー・ライフファミラ 充電式コードレスハイパワークリーナー 6点セット+予備バッテリー - ファミリー・ライフファミラ 充電式コードレスハイパワークリーナー 6点セット+予備バッテリー - ファミリー・ライフファミラ 充電式コードレスハイパワークリーナー 6点セット+予備バッテリー - ファミリー・ライフファミラ 充電式コードレスハイパワークリーナー 6点セット+予備バッテリー - ファミリー・ライフ

使いやすさにこだわったコードレスクリーナーの決定版。
吸込み仕事率約88Wで大きな吸引力:強力なモーターを通し、パワフルな吸引力で髪の毛・ホコリ・屑・猫砂などのゴミをしっかりと吸い取ってくれます。
本体680gの軽量でラクラクお掃除:自由に動かせるコードレスタイプ。コードの長さや障害物を気にせず使え、取り回しの良さが魅力です。
小型ブラシで狭いところも取り回しがラクラク:様々なシーンで大活躍!壁際や角にもスムーズに対応、家具の狭い隅にも!隙間までキレイにします。
透明カップでゴミの容量も一目でわかり、ゴミ捨てもラクラク:半透明で中が見えるからゴミ捨てのタイミングを逃しません。紙パックが不要なので経済的です。
別売り収納スタンドですっきり収納:すぐに掃除機が取れてパッとお掃除、充電しながら収納もできます。
トリガースイッチで省エネお掃除:使いたい時だけスイッチをON/OFF、バッテリーの消費を抑えられます。
一部組立式
6ヵ月間保証書付き

セット内容本体、ストレートパイプ、ノズル、2WAY隙間ノズル、バッテリー、ACアダプター、予備バッテリー材質ABS樹脂・他質量(g)本体:(約)680(パイプ・ノズル・バッテリー除く)、本体+バッテリー:(約)980電源(V)AC100電圧(V)21吸込仕事率(W)約88連続使用時間(分)約18~19充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)約1500寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)9×11.5×42、ブラシ・パイプ取付時:(約)9×11.5×101適合バッテリー交換用バッテリー:04139内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
479570370423120ブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
479570280423110ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする