コンパル
鉄スコ
皿は焼入処理済の丈夫なスコップ。
用途
除雪・硬い雪・軟土・砂などのすくい作業に。
種別
角型
材質
鉄(焼入処理・ハイマートン焼付塗装)、くぬぎ材
タイプ
木柄
幅(cm)
約26
全長(cm)
約100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47956870
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください