曜日別特売

鉄スコ

鉄スコ - コンパル

硬い土、玉砂利、凍った雪などの強い掘削作業に。

用途除雪・硬い雪、園芸・菜園の土掘に。種別剣型材質鉄(焼入処理・ハイマートン焼付塗装)、くぬぎ材タイプ木柄幅(cm)約23全長(cm)約100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47956854-
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする