コンパル
ガーデン アルスコ
サビにも強い土掘りスコップ。
丈夫なアルミ合金製。
女性や年配の方にも使いやすい軽量タイプ。
用途
ガーデニングに。
種別
丸型
材質
アルミ合金(紛体塗装)
質量(g)
約825
幅W×全長(mm)
230×970
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47956949
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください