コンパル
エントランススノースコップ
エントランス(玄関)周りやベランダの雪かきに便利なスノースコップ。
ワンタッチ着脱式、軽量コンパクト収納で車の搭載にも便利。
皿先端にはアルミブレード付で雪面をしっかりキャッチ。
用途
雪かきに。
材質
ヘッド/ポリプロピレン、柄/アルミ合金・他、グリップ/ポリエチレン
質量(g)
約620
刃先形状
差し込み型
幅W×全長(mm)
370×820
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47956897
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください