曜日別特売

コンビシステム 除雪スノーショベル KST 50 3241-20

コンビシステム 除雪スノーショベル KST 50 3241-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 除雪スノーショベル KST 50 3241-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 除雪スノーショベル KST 50 3241-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 除雪スノーショベル KST 50 3241-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 除雪スノーショベル KST 50 3241-20 - GARDENA(ガルデナ)

プラスチック製の幅広ブレード、スムーズに滑らせ除雪。雪かき作業の音を抑え、おうとつのある表面でも作業がしやすい除雪スコップ。
柄 (棒のハンドル) 別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。

用途雪かき用スコップ。ショベル/スコップ/スノー/雪かき/除雪/冬/プラスチック/耐寒/耐摩耗種別角形/頭部のみ材質高品質プラスチック寸法(mm)500質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×500×113保証期間最大25年耐寒性マイナス40度まで内容量1個
注意
※柄(ハンドル)別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47956556966043701
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする