コンパル
PE雪押くん ワンタッチ式
ワイドな皿で効率よく除雪作業ができます。
用途
除雪作業に。
材質
皿:ポリプロピレン、ハンドル:鉄(塩化ビニール被覆)、グリップ:ポリエチレン
幅(cm)
皿:約55
刃先形状
差し込み型
全長(cm)
約153.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47956915
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300