曜日別特売

スチール ゴールド 角型

スチール ゴールド 角型 - コンパル

オールスチールの丈夫なショベル。
金色のお洒落カラー。
堅牢な一体構造。

用途除雪・硬い雪・軟土・砂などのすくい作業に。材質スチール(粉体塗装)質量(g)1970刃先形状角型幅W×全長(mm)260×970内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47956888-
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする