コンパル
伸縮 玄関スコップ 伸縮 着脱式
玄関周りやベランダの雪かきに。
車の緊急脱出にも使えます。
ハンドルは伸縮式で小さく保管・収納ができます。
用途
雪かきに。
材質
ポリプロピレン、アルミ合金、他
幅(cm)
約37
刃先形状
差し込み型
全長(cm)
約63~80(伸縮式)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47956879
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください