曜日別特売

アルスコ 2mm厚

アルスコ 2mm厚 - コンパル

サビに強いアルミ製スコップ。
50%軽い!軽さ825g。鉄製の半分(メーカー比)。
丈夫な2mm厚。
女性や年配の方にも軽くて使い易い。

用途除雪・硬い雪、園芸・菜園の土掘に。材質アルミ合金(粉体塗装)質量(g)825刃先形状丸型幅W×全長(mm)230× 970内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
幅W×全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47956906-825230× 970
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする