GARDENA(ガルデナ)
コンビシステム アイススクレーパー 15 3250-20
頑固な破片を割って砕くのに便利なスクレーパー。柄 (棒のハンドル) 別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。
用途
氷雪を砕く、氷わり、氷はがしに。雪/氷/道路/雪かき/スクレーパー/歩道/道/除雪
種別
角形/頭部のみ
材質
スチール
寸法(mm)
150
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
254×150×26
保証期間
最大25年
内容量
1個
注意
※柄(ハンドル)別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47956565
966044001
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません