(1件のレビュー)

簡単操作の検査用カメラ、今まで見えなかったことろが簡単に確認できます。
ピントの合う範囲が広いので使い勝手がバツグン、画像を保存してパソコン等で確認することもできます。
ズームボタン:ディスプレイの表示を1.5倍、2.0倍に拡大表示が可能です。
柔軟なカメラケーブルは、最小曲げ半径30mm、全長95cmの防水性能IP67、本体固定式で、巻きつけてコンパクトに収納できます。
カメラヘッド(防水性能IP67)は、8mm径のスリムサイズで非常に狭い場所でも入ります。
4灯式LEDライトを内蔵し暗い場所でも常に明るくよく見えます。
3段階に照度調整が可能です。
カラー液晶ディスプレーは、2.31インチの明るく見やすい高解像度画面。
解像度320×240ピクセル。
ライトの照度や現在の倍率、電池残量等も表示します。
内蔵メモリには8枚まで画像を保存、4~32GBのmicroSDカード(別売)を装着することにより多くの画像が保存できるようになります。
画像回転ボタン:画面を180°回転させることが出来ます。

用途狭小部の確認、検査付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー2個)、単3アルカリ電池(サンプル4本)、保護ケース質量(kg)0.39(乾電池含)電源単3アルカリ電池×4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×90×49最小曲げ半径(mm)30(ケーブル)連続使用時間(時間)約4(ライト照度50%時)ヘッド径(Φmm)8(カメラ)ディスプレイ2.31インチ解像度320×240ピクセル防水性IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47955576INS11台6
25,800
22,980
25,278(税込)
当日出荷
70085715INS11個6.0
24,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70085715INS147955576INS1INS1 検査用カメラ BOSCH(ボッシュ) 47955576検査用カメラBOSCH(ボッシュ)1台
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: 排水管の内部点検

折り曲げ半径が3CMということで、選択した。 ファイバーグラスは固くはないが、排水管の中で直角に自走?で挿入するのは、ちょっと苦しい。
柔らかいといっても、医療用の内視鏡のそれとは異なるようだ。 
あらかじめファイバーグラスの形を決めて、暗いところに挿入するような用途にむいている。 
解像度と、動画が出来ない点で星1つ減らすことにした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする