浅野木工所
樫材 コノキリ
用途:短い杭の打ち込みに。
頭部寸法(mm)
75×105×180
柄長さ(mm)
600
材質(柄部)
樫
材質(頭)
ブナ材
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47968700
#17179
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください