浅野木工所
G-SCOOP印 ショベル
G-SCOOPシリーズのショベル。
用途
土木工事などに。
仕様
木柄
全長(mm)
980
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
頭部寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47968508
#25245
丸
240×290
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
47968517
#25250
角
250×310
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください