木柄根かき

木柄根かき - 浅野木工所木柄根かき - 浅野木工所

盆栽の植え替えに 職人手づくりの逸品。
鍛冶の町・燕三条の職人が1本ずつ手作りしている根カキです。
太く頑丈な爪は先端にかけて細くなる絶妙な形状で、熱処理を施し耐久性を上げています。
盆栽などの植え替え時に、根をほどくのに便利です
根をほぐし、余分な根や土を取り除くことで根が水分を吸収しやすくなり、植物の成長を助けます。
適合する草の種類:盆栽。

用途根カキ・間引き。材質鉄、柄/ポプラ頭部寸法(mm)75柄長さ(mm)135内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47968115#05050124
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
47968124#05045120
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする