ハートフルジャパン
チェーンソーシャープナー
チェーンソーの目立てが簡単に!
用途
チェーンソーのメンテナンスに。
付属品
ダイヤ式軸付砥石(4.0mm 3本 / 4.8mm 1本 / 5.5mm 1本 / 7.0mm 1本)、取扱説明書、スパナ
質量(g)
約650
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
1.35
電源(V)
100
消費電力(W)
135
回転数(min
-1
[r.p.m])
低速時:10000、最高:32000
定格時間(分)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47968840
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください