TDT(田野井)
Vスパイラルタップ VSP
タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。
材質
HSSV
ねじの種類
VSP
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝数
呼び
全長L(mm)
寸法l(mm)
寸法ln(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48076570
VSP M3X0.5
4
M3×0.5
46
5
18
¥
1,500
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
48076579
VSP M4X0.7
4
M4×0.7
52
7
20
¥
1,460
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
48076588
VSP M5X0.8
4
M5×0.8
60
8
22
¥
1,480
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
48076597
VSP M6X1
4
M6×1
62
10
25
¥
1,560
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
48076606
VSP M8X1.25
4
M8×1.25
70
12
34
¥
2,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
48076615
VSP M10X1.25
4
M10×1.25
75
15
39
¥
2,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
48076624
VSP M10X1.5
4
M10×1.5
75
15
39
¥
2,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
48076640
VSP M12X1.25
4
M12×1.25
82
17
43
¥
4,020
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
48076649
VSP M12X1.5
4
M12×1.5
82
17
43
¥
4,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48076658
VSP M12X1.75
4
M12×1.75
82
17
43
¥
4,020
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
48076667
VSP M14X1.5
4
M14×1.5
88
20
44
¥
5,620
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
48076676
VSP M14X2
4
M14×2
88
20
44
¥
5,620
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
48076685
VSP M16X1.5
4
M16×1.5
95
20
50
¥
7,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
48076694
VSP M16X2
4
M16×2
95
20
50
¥
7,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
48076710
VSP M18X1.5
4
M18×1.5
100
25
56
¥
10,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48076719
VSP M18X2.5
4
M18×2.5
100
25
56
¥
10,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
48076728
VSP M20X1.5
4
M20×1.5
105
25
57
¥
13,720
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
48076737
VSP M20X2.5
4
M20×2.5
105
25
57
¥
13,160
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48076746
VSP M22X1.5
4
M22×1.5
105
25
62
¥
18,340
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
48076755
VSP M22X2.5
4
M22×2.5
105
25
62
¥
17,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
48076764
VSP M24X1.5
4
M24×1.5
120
30
67
¥
22,920
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
48076780
VSP M24X3
4
M24×3
120
30
67
¥
21,360
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
48084349
VSP M3.5X0.6
3
M3.5×0.6
48
6
18
¥
1,640
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
48084358
VSP M6X0.5
3
M6×0.5
62
10
25
¥
2,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
48084367
VSP M6X0.75
3
M6×0.75
62
10
25
¥
2,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
48084376
VSP M7X0.75
3
M7×0.75
65
10
25
¥
2,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
48084385
VSP M7X1
3
M7×1
65
10
25
¥
2,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
48084394
VSP M8X0.75
3
M8×0.75
70
12
26
¥
3,260
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
48084410
VSP M8X1
3
M8×1
70
12
26
¥
3,020
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
48084419
VSP M10X1
3
M10×1
75
15
39
¥
3,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
48084428
VSP M12X1
3
M12×1
82
17
43
¥
5,440
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
48088619
VSP M9X1.25
3
M9×1.25
72
12
38
¥
2,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください