TDT(田野井)
ロングタフレット-L LT-TFL
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質
HSSV
ねじの種類
LT-TFL
食付
B
内容量
1本
全42種類を絞り込む
呼び
選択してください
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
全長L(mm)
70
100
150
精度
選択してください
5
6
7
8
9
42種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び
全長L(mm)
精度
寸法l(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48077105
LT-TFL M3X0.5X100 B5
M3×0.5
100
5
18
03185
¥
4,680
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
48077114
LT-TFL M3X0.5X100 B6
M3×0.5
100
6
18
03186
¥
4,680
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
48077130
LT-TFL M3X0.5X100 B7
M3×0.5
100
7
18
03187
¥
4,680
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
48077139
LT-TFL M4X0.7X100 B6
M4×0.7
100
6
20
03194
¥
4,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48077148
LT-TFL M4X0.7X100 B7
M4×0.7
100
7
20
03195
¥
4,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48077157
LT-TFL M4X0.7X100 B8
M4×0.7
100
8
20
03196
¥
4,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48077166
LT-TFL M5X0.8X100 B6
M5×0.8
100
6
22
03200
¥
3,780
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
48077175
LT-TFL M5X0.8X100 B7
M5×0.8
100
7
22
03201
¥
3,780
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
48077184
LT-TFL M5X0.8X100 B8
M5×0.8
100
8
22
03202
¥
3,780
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
48077200
LT-TFL M6X1X100 B7
M6×1
100
7
24
03209
¥
3,620
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
48077209
LT-TFL M6X1X100 B8
M6×1
100
8
24
03210
¥
3,620
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
48077218
LT-TFL M6X1X100 B9
M6×1
100
9
24
03211
¥
3,620
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
48077227
LT-TFL M8X1.25X100 B7
M8×1.25
100
7
30
03218
¥
4,020
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
48077236
LT-TFL M8X1.25X100 B8
M8×1.25
100
8
30
03219
¥
4,020
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
48077245
LT-TFL M8X1.25X100 B9
M8×1.25
100
9
30
03220
¥
4,020
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
48085514
LT-TFL M3X0.5X70 B5
M3×0.5
70
5
18
03182
¥
3,600
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
翌々日出荷
48085530
LT-TFL M3X0.5X70 B6
M3×0.5
70
6
18
03183
¥
3,600
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
翌々日出荷
48085539
LT-TFL M3X0.5X70 B7
M3×0.5
70
7
18
03184
¥
3,600
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
翌々日出荷
48085548
LT-TFL M4X0.7X70 B6
M4×0.7
70
6
20
03191
¥
3,140
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
48085557
LT-TFL M4X0.7X70 B7
M4×0.7
70
7
20
03192
¥
3,140
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
48085566
LT-TFL M4X0.7X70 B8
M4×0.7
70
8
20
03193
¥
3,140
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
48085575
LT-TFL M5X0.8X150 B6
M5×0.8
150
6
22
03206
¥
6,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48085584
LT-TFL M5X0.8X150 B7
M5×0.8
150
7
22
03207
¥
6,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48085600
LT-TFL M5X0.8X150 B8
M5×0.8
150
8
22
03208
¥
6,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48085609
LT-TFL M6X1X150 B7
M6×1
150
7
24
03215
¥
5,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
48085618
LT-TFL M6X1X150 B8
M6×1
150
8
24
03216
¥
5,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
48085627
LT-TFL M6X1X150 B9
M6×1
150
9
24
03217
¥
5,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
48085636
LT-TFL M8X1.25X150 B7
M8×1.25
150
7
30
03224
¥
6,940
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
48085645
LT-TFL M8X1.25X150 B8
M8×1.25
150
8
30
03225
¥
6,940
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
48085654
LT-TFL M8X1.25X150 B9
M8×1.25
150
9
30
03226
¥
6,940
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
48085670
LT-TFL M10X1.25X100 B7
M10×1.25
100
7
32
03236
¥
5,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
48085679
LT-TFL M10X1.25X100 B8
M10×1.25
100
8
32
03237
¥
5,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
48085688
LT-TFL M10X1.25X100 B9
M10×1.25
100
9
32
03238
¥
5,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
48085697
LT-TFL M10X1.5X100 B7
M10×1.5
100
7
32
03227
¥
5,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
48085706
LT-TFL M10X1.5X100 B8
M10×1.5
100
8
32
03228
¥
5,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
48085715
LT-TFL M10X1.5X100 B9
M10×1.5
100
9
32
03229
¥
5,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
48088856
LT-TFL M10X1.25X150 B7
M10×1.25
150
7
32
03242
¥
8,260
¥
4,688
¥
5,157
(税込)
翌々日出荷
48088865
LT-TFL M10X1.25X150 B8
M10×1.25
150
8
32
03243
¥
8,260
¥
4,688
¥
5,157
(税込)
翌々日出荷
48088874
LT-TFL M10X1.25X150 B9
M10×1.25
150
9
32
03244
¥
8,260
¥
4,688
¥
5,157
(税込)
翌々日出荷
48088890
LT-TFL M10X1.5X150 B7
M10×1.5
150
7
32
03233
¥
8,260
¥
4,688
¥
5,157
(税込)
翌々日出荷
48088899
LT-TFL M10X1.5X150 B8
M10×1.5
150
8
32
03234
¥
8,260
¥
4,688
¥
5,157
(税込)
翌々日出荷
48088908
LT-TFL M10X1.5X150 B9
M10×1.5
150
9
32
03235
¥
8,260
¥
4,688
¥
5,157
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください