曜日別特売

ロングシームレスタフレット LT-SL-TF

ロングシームレスタフレット LT-SL-TF - TDT(田野井)

コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。

材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN内容量1本
318件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
全長L(mm)
精度
寸法l(mm)
食付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48090500LT-SL-TF M3X0.5X70 B5M3×0.570510B
7,960
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
48090509LT-SL-TF M3X0.5X70 B6M3×0.570610B
7,960
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
48090518LT-SL-TF M3X0.5X70 B7M3×0.570710B
7,960
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
48090527LT-SL-TF M3X0.5X70 1C5M3×0.5705101C
9,260
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48090536LT-SL-TF M3X0.5X70 1C6M3×0.5706101C
9,260
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48090545LT-SL-TF M3X0.5X70 1C7M3×0.5707101C
9,260
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48090554LT-SL-TF M3X0.5X100 B5M3×0.5100510B
8,880
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
48090570LT-SL-TF M3X0.5X100 B6M3×0.5100610B
8,880
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
48090579LT-SL-TF M3X0.5X100 B7M3×0.5100710B
8,880
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
48090588LT-SL-TF M3X0.5X100 1C5M3×0.51005101C
10,220
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
48090597LT-SL-TF M3X0.5X100 1C6M3×0.51006101C
10,220
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
48090606LT-SL-TF M3X0.5X100 1C7M3×0.51007101C
10,220
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
48090615LT-SL-TF M3X0.5X120 B5M3×0.5120510B
9,960
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
48090624LT-SL-TF M3X0.5X120 B6M3×0.5120610B
9,960
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
48090640LT-SL-TF M3X0.5X120 B7M3×0.5120710B
9,960
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
48090649LT-SL-TF M3X0.5X120 1C5M3×0.51205101C
11,280
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
48090658LT-SL-TF M3X0.5X120 1C6M3×0.51206101C
11,280
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
48090667LT-SL-TF M3X0.5X120 1C7M3×0.51207101C
11,280
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
48090676LT-SL-TF M3.5X0.6X70 B5M3.5×0.670510B
7,540
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
48090685LT-SL-TF M3.5X0.6X70 B6M3.5×0.670610B
7,540
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
48090694LT-SL-TF M3.5X0.6X70 B7M3.5×0.670710B
7,540
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
48090710LT-SL-TF M3.5X0.6X70 1C5M3.5×0.6705101C
8,860
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
48090719LT-SL-TF M3.5X0.6X70 1C6M3.5×0.6706101C
8,860
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
48090728LT-SL-TF M3.5X0.6X70 1C7M3.5×0.6707101C
8,860
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
48090737LT-SL-TF M3.5X0.6X100 B5M3.5×0.6100510B
8,880
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
48090746LT-SL-TF M3.5X0.6X100 B6M3.5×0.6100610B
8,880
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
48090755LT-SL-TF M3.5X0.6X100 B7M3.5×0.6100710B
8,880
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
48090764LT-SL-TF M3.5X0.6X100 1C5M3.5×0.61005101C
10,220
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
48090780LT-SL-TF M3.5X0.6X100 1C6M3.5×0.61006101C
10,220
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
48090789LT-SL-TF M3.5X0.6X100 1C7M3.5×0.61007101C
10,220
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
48090798LT-SL-TF M3.5X0.6X120 B5M3.5×0.6120510B
9,420
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
48090807LT-SL-TF M3.5X0.6X120 B6M3.5×0.6120610B
9,420
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
48090816LT-SL-TF M3.5X0.6X120 B7M3.5×0.6120710B
9,420
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
48090825LT-SL-TF M3.5X0.6X120 1C5M3.5×0.61205101C
10,720
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
48090834LT-SL-TF M3.5X0.6X120 1C6M3.5×0.61206101C
10,720
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
48090850LT-SL-TF M3.5X0.6X120 1C7M3.5×0.61207101C
10,720
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
48090859LT-SL-TF M4X0.7X70 B6M4×0.770610B
7,540
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
48090868LT-SL-TF M4X0.7X70 B7M4×0.770710B
7,540
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
48090877LT-SL-TF M4X0.7X70 B8M4×0.770810B
7,540
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
48090886LT-SL-TF M4X0.7X70 1C6M4×0.7706101C
8,860
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
48090895LT-SL-TF M4X0.7X70 1C7M4×0.7707101C
8,860
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
48090904LT-SL-TF M4X0.7X70 1C8M4×0.7708101C
8,860
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
48090920LT-SL-TF M4X0.7X100 B6M4×0.7100610B
8,300
4,988
5,487(税込)
翌々日出荷
48090929LT-SL-TF M4X0.7X100 B7M4×0.7100710B
8,300
4,988
5,487(税込)
翌々日出荷
48090938LT-SL-TF M4X0.7X100 B8M4×0.7100810B
8,300
4,988
5,487(税込)
翌々日出荷
48090947LT-SL-TF M4X0.7X100 1C6M4×0.71006101C
9,660
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
48090956LT-SL-TF M4X0.7X100 1C7M4×0.71007101C
9,660
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
48090965LT-SL-TF M4X0.7X100 1C8M4×0.71008101C
9,660
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
48090974LT-SL-TF M4X0.7X120 B6M4×0.7120610B
9,420
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
48090990LT-SL-TF M4X0.7X120 B7M4×0.7120710B
9,420
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SL-TF解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする