曜日別特売

SLタフレット SL-TF

SLタフレット SL-TF - TDT(田野井)SLタフレット SL-TF - TDT(田野井)

コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。

材質HSSE溝数4全長L(mm)100ねじの種類SL-TF-1.5P表面処理TiCN食付1.5C内容量1本
全13種類を絞り込む
呼び
13種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
精度
寸法l(mm)
寸法ln(mm)
寸法dn(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48094447SL-TF-1.5P M3X0.5X100 1.5C5M3×0.5510182.4
10,220
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
48094456SL-TF-1.5P M4X0.7X100 1.5C6M4×0.7610203
9,660
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
48094465SL-TF-1.5P M5X0.8X100 1.5C6M5×0.8610224
9,680
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
48094474SL-TF-1.5P M6X1X100 1.5C7M6×1710244.6
9,420
5,698
6,268(税込)
当日出荷
48094490SL-TF-1.5P M8X1X100 1.5C7M8×1710244.6
11,320
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
48094499SL-TF-1.5P M8X1.25X100 1.5C7M8×1.25710306
11,320
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
48094508SL-TF-1.5P M10X1X100 1.5C7M10×1719326.8
13,980
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
48094517SL-TF-1.5P M10X1.25X100 1.5C7M10×1.25719326.8
13,560
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
48094526SL-TF-1.5P M10X1.5X100 1.5C7M10×1.5719326.8
13,560
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
48094535SL-TF-1.5P M12X1X100 1.5C9M12×1919326.8
15,920
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
48094544SL-TF-1.5P M12X1.25X100 1.5C12M12×1.251219326.8
15,440
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
48094560SL-TF-1.5P M12X1.5X100 1.5C10M12×1.51019326.8
15,440
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
48094569SL-TF-1.5P M12X1.75X100 1.5C10M12×1.751019326.8
15,440
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SL-TF解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする